| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20176964 Herst.-Nr.: 2CPX031143R9999 EAN/GTIN: 4011617311430 |
| |
|
| | |
| Ausbauset UK660 Abd+Kl UZS660B Projektphasen Lieferform als Aussbau Set UK66.. Bestehend aus Kunststoff Geräteabdeckung, Geräteträger mit lösbaren Hutprofilschienen und modularen N/PE Quicksteck-Klemmen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adaptersatz | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 306 mm | Höhe: | 796 mm | Tiefe: | 34 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,57* | € 51,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,44* | € 52,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,68* | € 54,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,71* | € 57,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|