Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse unten+ oben offen NA-Ausfü. CI43-200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20179015
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002242
EAN/GTIN:
     4015080022428
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse

Isolierstoffgehäuse unten+ oben offen NA-Ausfü. CI43-200-NA

Verteiler-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an alle 4 Seitenwänden mit abnehmbaren glatten Flanschen bestücktplombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
296 mm
Breite:
421 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,58*
€ 168,95*
Frei Haus
ab € 150,40*
€ 173,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 180,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,94*
€ 183,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,49*
€ 186,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,23*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,21*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,87*
Zubehör
Eaton
038541
ab € 11,92*
Zubehör
Eaton
053496
ab € 7,92*
Zubehör
Eaton
062984
ab € 11,06*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,65*
Zubehör
Eaton
096206
ab € 53,42*
Zubehör
Eaton
184465
ab € 5,67*
Zubehör
Eaton
193439
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton
193445
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
193449
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
193454
ab € 16,16*
Zubehör
Eaton
194589
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.