Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkassette R12 m.Tubus EKR120TM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-20180356
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     EKR120TM15
EAN/GTIN:
     4012740029223
Suchbegriffe:
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit

Edelstahlkassette R12 m.Tubus EKR120TM15

Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagstiefe 15mm. Nivellierbare Kassette mit Tubus, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Tubus-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
305 mm
Kassettenhöhe:
95 mm
Min. Einbautiefe:
95 mm
Nivellierhöhe:
95..282 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 349,05*
€ 415,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,85*
€ 420,74*
Frei Haus
ab € 355,37*
€ 421,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 360,35*
€ 425,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,65*
€ 441,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,31*
€ 491,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,54*
€ 474,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.