Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eHZ-Kassette 3-polig ESPRO XK3S6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eHZ-Kassette 3-polig ESPRO XK3S6N
Artikel-Nr.:
     6012-20185540
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XK3S6N
EAN/GTIN:
     4015153595644

eHZ-Kassette 3-polig ESPRO XK3S6N

eHZ-Kassette 3-poligABN System Prisma XS,für TN-S-System Höhe: 900/1100mm
Weitere Informationen:
Nennstrom (In):
32 A
Breite:
375 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.