Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter E213-25-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E213-25-002 Stromunterbrecher
ABB E213-25-002 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     6012-20250637
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703046R0001
EAN/GTIN:
     7612270938728
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Ausschalter
Wechselschalter
nockenschalter abb

Wechselschalter E213-25-002

Die Umschalter zeichnen sich durch einfache Handhabung, einfache Montage und optimale Funktionalität aus. Zu den Beispielanwendungen zählt das Öffnen und Schließen elektrisch betätigter Klappen.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ausschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,16*
€ 30,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,66*
€ 31,85*
€ 5,00*
ab € 25,69*
€ 34,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,00*
€ 35,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,49*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.