| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20256065 Herst.-Nr.: 2CCF544310E0400 EAN/GTIN: 7612270104321 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter F404A-K40/0.03 Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) der Baureihe F400 bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F400 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 40 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Montageart: | sonstige | Fehlerstrom-Typ: | sonstige | Selektiver-Typ: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,16* | € 160,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,38* | € 163,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,51* | € 167,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,56* | € 170,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,76* | € 177,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|