Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20259576 Herst.-Nr.: RPM22BD EAN/GTIN: 3389119401890 |
| |
|
| | |
| Leistungsrelais 2W 15A LED 24VDC RPM22BD Zelio Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,802* | € 11,255* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,25* | € 11,46* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 9,335* | € 11,525* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,717* | € 11,947* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 9,88* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|