Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20260663 Herst.-Nr.: A9Z61463 EAN/GTIN: 3606489502713 |
| |
|
| | |
| FI-Schalter 4P 63A 30mA A9Z61463 Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 63A,Typ B-SI,Nennfehlerstrom 30mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Verlustleistung: | 4,4 W | Montageart: | DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: | B | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,88* | € 384,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 335,29* | € 385,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,81* | € 388,27* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 334,99* | € 391,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 335,15* | € 391,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|