| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20262129 Herst.-Nr.: 241059 EAN/GTIN: 4015082410599 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 1p. 16A Charakt.: D FAZT-D16/1N Leitungsschutzschalter, FAZ-T, 1-polig+N, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 16 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | D | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 240 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 15 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,13* | € 35,98* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,77* | € 46,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,46* | € 62,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,72* | € 64,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,55* | € 65,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|