Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter C13,6kA,1P+N S-ARC1 C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20266323
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA255901R9134
EAN/GTIN:
     8012542500735
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
brandschutzschalter abb

Brandschutzschalter C13,6kA,1P+N S-ARC1 C13

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit Sicherungsautomat (MCB) nach IEC/EN 62606 (VDE 0665-10) und IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11) bieten Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen, Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss), Schutz vor Überspannung (nur für AFDD intern) und Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-420.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
7,5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7,5 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 136,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,87*
€ 136,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,78*
€ 141,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 141,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,73*
€ 142,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,14*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 40,75*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 40,72*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.