| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20354000 Herst.-Nr.: T217183 EAN/GTIN: 8430399009582 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz zylindr. gG 22x58 100A FR22GG50V100P Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 22x58 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 100 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Betriebsfrequenz: | 50 Hz | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,73* | € 101,92* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 85,52* | € 106,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,569* | € 110,359* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,83* | € 110,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,02* | € 132,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,983* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|