Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gG 22x58 16A FR22GG69V16P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gG 22x58 16A FR22GG69V16P
Sicherungseinsatz zylindr. gG 22x58 16A FR22GG69V16P
Artikel-Nr.:
     6012-20354019
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     L219775
EAN/GTIN:
     8430399009490
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gG 22x58 16A FR22GG69V16P

Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,66*
€ 123,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,87*
€ 123,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 127,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,58*
€ 142,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,286*
€ 142,016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,75*
€ 152,0225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,56*
€ 150,6064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,74*
€ 143,6806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,41*
€ 140,9079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,11*
€ 122,7009
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.