Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x20
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x20
Artikel-Nr.:
     6012-20359385
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 8x20
EAN/GTIN:
     4001796604966
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x20

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,46*
€ 28,62*
€ 5,00*
ab € 33,24*
€ 43,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,20*
€ 44,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,20*
€ 40,698
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.