| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20376061 Herst.-Nr.: VLS8C1 EAN/GTIN: 3606481156853 |
|
|
| | |
| Betätigungsvorsatz TeSys Umschaltung VLS8C1 TeSys VLS Lasttrennschalter von 16A bis 125A. Die Trennschalter 16A, 25A, 32A, 40A und 63A sind als UL508-Motortrennschalter eingestuft. Die Trennschalter 63A, 80A, 100A und 125A sind als nicht schmelzbare Trennschalter nach UL98 eingestuft. TeSys VLS-Trennschalter sind UL-gelistet nach UL98, CSA-zertifiziert nach CSA 22.2 und erfüllen die Anforderungen der IEC 60947-3. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | mechanische Verriegelung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,69* | € 39,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,72* | € 39,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,60* | € 40,45* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,89* | € 40,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,26* | € 44,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|