Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke MPB 18/1-10/1.0.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungsbrücke MPB 18/1-10/1.0.0
Verdrahtungsbrücke MPB 18/1-10/1.0.0
Artikel-Nr.:
     6012-20456161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2830443
EAN/GTIN:
     4017918107758
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke

Verdrahtungsbrücke MPB 18/1-10/1.0.0

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 10 Raster mit Kontaktreihenfolge 1-0-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
10
Geeignet für Anzahl Geräte:
10
Teilungsmaß:
52,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,431*
€ 8,311*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,623*
€ 8,543*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,87*
€ 8,89*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 8,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,543*
€ 10,16617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,163*
€ 9,71397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,623*
€ 7,88137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.