Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe MLC-PS600


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-20560616
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     347074
EAN/GTIN:
     k.A.

Schutzscheibe MLC-PS600

Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Abmessungen: 598 mm
Werkstoff: PMMA, klar
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 80,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.