Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarpanel Hi-MO6 Explorer schwarzer Rahmen LR5-54HTB-435M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-20561868
Hersteller:
     LONGI Solar Technologie
Herst.-Nr.:
     LR5-54HTB-435M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarpanel Hi-MO6 Explorer schwarzer Rahmen LR5-54HTB-435M

Photovoltaikmodul mit 108 (6x18) Zellen, Halb Zellen 9 Busbars, einseitiges beschichtetes gehärtetes Glas 3,2, Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung, Anschlussdose IP68, Kabel 4mm² 1200 mm, max. statische Last vorne 5400 Pa, max. statische Last hinten 2400 Pa, besteht den Hageltest 25mm große Hagelkörner bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
435 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
33,36 V
Leerlaufspannung:
39,63 V
MPP-Strom:
13,05 A
Kurzschlussstrom:
14,08 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22,3 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
936
Frei Haus
€ 74,52*
Lager 6012
936
Frei Haus
€ 75,27526*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 936 Stück
€ 75,27526*
€ 89,57756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 936 Stück
Mindestbestellmenge: 936 Stück ( entspricht € 70.457,64336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.