Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100 310346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100 310346
Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100 310346
Artikel-Nr.:
     6012-20566558
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310346
EAN/GTIN:
     4250730201666
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100 310346

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100, 100 W, 12 VDC, Standard 4, Schindel-Technologie, Mono, Alu-Rahmen (schwarz), gehärtetes Glas, Rückfolie (schwarz), Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
34
MPP-Nennleistung bei STC:
100 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
22,5 V
Kurzschlussstrom:
5,7 A
Leistungstoleranz:
10..-5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
18 %
Temperaturkoeffizient Isc:
0,05 %/K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,92*
€ 127,82*
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 127,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 128,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 132,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.