Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 120 310408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 120 310408
Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 120 310408
Artikel-Nr.:
     6012-20566567
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310408
EAN/GTIN:
     4250730202144
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 120 310408

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 120, 120 W, 12 VDC, Standard 4, 32 Zellen, Mono / rückseitenkontaktiert, Alu-Rahmen (schwarz), gehärtetes Glas, Rückfolie (weiß), Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
32
MPP-Nennleistung bei STC:
120 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
22,3 V
Kurzschlussstrom:
6,46 A
Leistungstoleranz:
10..-5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22 %
Länge:
1037 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 203,67*
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 204,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,09*
€ 212,11*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 193,50*
€ 236,81*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 360,39*
€ 430,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.