Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 4-MPP Tracker PIKO CI 50kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Wechselrichter 4-MPP Tracker PIKO CI 50kW
PV-Wechselrichter 4-MPP Tracker PIKO CI 50kW
Artikel-Nr.:
     6012-20567989
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10534084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter

PV-Wechselrichter 4-MPP Tracker PIKO CI 50kW

Trafoloser String-Wechselrichter mit 4 MPP-Trackern und 10/12 DC-Eingängen inkl. integriertem DC-Freischalter und dreiphasiger Einspeisung. Einfache & kostengünstige DC-Installation ohne Strangsammelboxen. Hohe Schutzart mit IP65, hohe Eingangsspannung (max. 1100V). Möglichkeit der externen Ansteuerung der internen NA-Schutz Relais. Überspannungsschutz auf der AC und DC-Seite vom Typ 2 integriert.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsspannung DC:
960 V
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
18 A
Bemessungsspannung MPP:
480..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
50000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
4
Max. Wirkungsgrad:
98,2 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97,9 %
Mit Trafo:
nein
Einspeisephasen:
3-phasig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 45,00*
ab € 2.528,09*
€ 2.685,36*
€ 5,95*
ab € 2.903,43*
€ 3.056,54*
Frei Haus
ab € 3.208,84*
€ 3.365,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.264,09*
€ 3.437,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.437,22*
€ 4.090,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.405,96*
€ 4.053,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.318,45*
€ 3.948,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.279,24*
€ 3.902,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.264,09*
€ 3.884,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.