Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC320R90-2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20568194
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68092921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC320R90-2100

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 1, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 2, EN ISO 13849
Auflösung: 90 mm
Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
Ansprechzeit: 7 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Standard
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
2166 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,83*
€ 1.255,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.178,56*
€ 1.281,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.185,01*
€ 1.305,70*
Frei Haus
ab € 1.320,58*
€ 1.429,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.328,95*
€ 1.443,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,75*
€ 1.718,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,32*
€ 1.708,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,11*
€ 1.654,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,23*
€ 1.618,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,95*
€ 1.581,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,05*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,87*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,95*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,62*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 122,29*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,85*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,43*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 50,43*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 140,43*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,66*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,55*
Zubehör
Leuze electronic
50135122
ab € 29,60*
Zubehör
Leuze electronic
50135123
ab € 41,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.