Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 400Wp 35mm Rahmen 2x2mm KPV GME NEC400Wp BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-20568816
Hersteller:
     KIOTO
Herst.-Nr.:
     322209000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 400Wp 35mm Rahmen 2x2mm KPV GME NEC400Wp BF

Doppelglas Modul mit Rahmen, 400 Wp HC bifacial 2 x 2 mm, Halbzellentechnologie mit optimierter Modulverschaltung in Hinblick auf Verschattung, 108 Zellen (6 x 18) 182 x 91 mm halfcut (10 busbar), Original Stäubli MC4 EVO2 Konnektoren mit 2 x 1150 mm Kabel und max. Systemspannung von 1500 V, optische Ausführung: schwarz eloxierter Rahmen und transparente Einkapselungsfolie, Glasspezifikationen Front: 2 mm / Rück: 2 mm Solarglas mit Antireflexbeschichtung, Prüfzertifikat IEC 61215, Ed.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
400 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
31 V
Leerlaufspannung:
36,96 V
MPP-Strom:
12,91 A
Kurzschlussstrom:
13,6 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,46 %
Länge:
1724 mm
Breite:
1134 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 148,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 154,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.