Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExPA-Verschraubung M25x1,5 2537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExPA-Verschraubung M25x1,5 2537
ExPA-Verschraubung M25x1,5 2537
Artikel-Nr.:
     6012-20650526
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     901179000
EAN/GTIN:
     4041254158723
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Kabelverschraubung
Leitungseinführung

ExPA-Verschraubung M25x1,5 2537

Zubehör: Kabeleinführung Verschraubung M25 für Ex-Zone 1/21 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254158723
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
31,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, eex gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,52*
€ 5,00*
ab € 8,41*
€ 11,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 12,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 12,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,53*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.