Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw 3,6x142 U71X 2233HD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20651750
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2233HD
EAN/GTIN:
     8428884039077
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder sw 3,6x142 U71X 2233HD

Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in chemisch aggressiven Umgebungen in Innen- und Außeninstallationen. Beständig gegenüber Chemikalien. UV-beständig. Eigener Rohstoff, witterungsstabil und beständig gegenüber den meisten chemischen Stoffen. Isolierendes Material, halogenfrei. Einfache Montage und einfaches Einfädeln. Isolierende Kabelbinderzunge mit hoher Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
142 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
1,6..32 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-60..105 °C
Montagetemperatur:
-30..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 7,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 7,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,391*
€ 7,831*
33 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,23*
€ 8,03*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,08*
€ 8,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2244HD
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.