Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Downlight 2700K 25°weiß BTN-A 301.27.25 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-Downlight 2700K 25°weiß BTN-A 301.27.25 ws
LED-Anbau-Downlight 2700K 25°weiß BTN-A 301.27.25 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20652687
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     650958
EAN/GTIN:
     4043544599940
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbau-Downlight 2700K 25°weiß BTN-A 301.27.25 ws

Anbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (interner Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminium mit Lichteinsatz aus Zinkdruckguss, Schutzglas klar, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Leuchtmittel: LED Spot | 827 | CRI 80 | 2700 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,21*
€ 197,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,79*
€ 198,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,43*
€ 205,64*
€ 5,95*
ab € 179,43*
€ 220,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,74*
€ 224,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.