Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTRE 6-2/F19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTRE 6-2/F19
Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTRE 6-2/F19
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20656303
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069432
EAN/GTIN:
     4046356943352
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Messwandlerblock 19-pol, 0,2qmm-10qmm UTRE 6-2/F19

Prüfsteckleiste, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ F19, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,66*
€ 294,27*
Frei Haus
ab € 258,45*
€ 294,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 306,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,6364*
€ 318,2464*
€ 5,95*
ab € 284,89641*
€ 323,02641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,869*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3069675
ab € 66,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,581*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,726*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 105,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,131*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,42834*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,43194*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.