| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20661983 Herst.-Nr.: E2E-X40MB1TL30 2M EAN/GTIN: 4549734482318 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv 3-adrig E2E-X40MB1TL30 2M Näherungssensor, induktiv, Nickel-Messing, langes Gehäuse, M30 Ungeschirmt, 40 mm, DC, 3-adrig, PNP NO, IO-Link COM3, 2-m-Kabel Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 82,3 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 40 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,07* | € 65,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,94* | € 65,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,04* | € 67,87* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 72,46* | € 100,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|