Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber Achse=40mm E6B2-CWZ6C 200P/R 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehgeber Achse=40mm E6B2-CWZ6C 200P/R 2M
Artikel-Nr.:
     6012-20662090
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6B2-CWZ6C 200P/R 2M
EAN/GTIN:
     4547648295703
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental

Drehgeber Achse=40mm E6B2-CWZ6C 200P/R 2M

Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm, Ausgangsphase A, B, Z, Auflösung: 200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
200
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Baugröße:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,77*
€ 190,30*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,75*
€ 195,19*
Frei Haus
ab € 181,05*
€ 221,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,39*
€ 227,88*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,21*
€ 245,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
105487
ab € 22,61*
Zubehör
Omron
E69-C610B
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.