Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-polig, 8 - 11 A Direktmontage an J7K J7TKN-B-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20663568
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     J7TKN-B-11
EAN/GTIN:
     4536854854606
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais

3-polig, 8 - 11 A Direktmontage an J7K J7TKN-B-11

3-polig, 8 - 11 A, Direktmontage an J7KN10-40, manuelle und automatische Rücksetzung
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
8..11 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,89*
€ 47,16*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,70*
€ 48,18*
€ 5,00*
ab € 42,16*
€ 54,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 56,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,89*
€ 60,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.