Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckbügel GSAG 133T60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckbügel GSAG 133T60 W
Artikel-Nr.:
     6012-20750075
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSAG 133T60 W
EAN/GTIN:
     4013339844043
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Abdeckbügel GSAG 133T60 W

Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
133 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,32*
€ 17,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 17,59*
€ 5,95*
ab € 13,15*
€ 18,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,97*
€ 19,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.