Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel BRS 651005 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20751389
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS6510057035
EAN/GTIN:
     4012740217194
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
T-Flachwinkel
kabelkanaldeckel hager

Flachwinkel BRS 651005 lgr

Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau. Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,50*
€ 75,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,59*
€ 75,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,20*
€ 76,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,09*
€ 77,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 77,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.