Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 20x20mm, PVC, sgr WDK HE20020GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Endstück 20x20mm, PVC, sgr WDK HE20020GR
Endstück 20x20mm, PVC, sgr WDK HE20020GR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20759831
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158706
EAN/GTIN:
     4012196434473
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück 20x20mm, PVC, sgr WDK HE20020GR

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
17 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,41*
€ 13,31*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,512*
€ 14,852*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,90*
€ 15,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 15,86*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,35*
€ 17,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.