Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück mit Wanne BKWE600090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20761982
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKWE600090
EAN/GTIN:
     4012002237908
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)

Endstück mit Wanne BKWE600090

Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 600x(90-130)mm. Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Bodenwanne, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
ja
Nivellierbereich:
90..130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,26*
€ 135,31*
€ 5,46*
ab € 110,11*
€ 137,23*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,77*
€ 142,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,07*
€ 142,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,18*
€ 143,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.