| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20762017 Herst.-Nr.: LF2502537030 EAN/GTIN: 4012740020831 |
| |
|
| | |
| Außeneck zu LF 25x25mm LF2502537030 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm steingrau. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Breite: | 25 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,06* | € 4,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,14* | € 4,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,31* | € 5,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,40* | € 5,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,56* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|