Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 2022-103/123-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2022-103/123-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 2022-103/123-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-20853558
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-103/123-000
EAN/GTIN:
     4050821090052
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 2022-103/123-000

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5,2 mm
3-polig
mittige Verriegelungsklinke
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,76187*
€ 2,11187*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9292*
€ 2,2892*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9871*
€ 2,3571*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0426*
€ 2,4126*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0555*
€ 2,4355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,3571*
€ 2,80495
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9871*
€ 2,36465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 235,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 0,498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 0,498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 2,034*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0317*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,05591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.