Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,gr 2231-110/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2231-110/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-110/026-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     6012-20854682
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-110/026-000
EAN/GTIN:
     4045454696450
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,gr 2231-110/026-000

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
10-polig
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,37733*
€ 5,18733*
50
Frei Haus
ab € 4,5576*
€ 5,3976*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,6562*
€ 5,5162*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,0796*
€ 5,9996*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,112*
€ 6,032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,5162*
€ 6,56428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6562*
€ 5,54088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 275,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-140/001-000
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-440/001-000
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00529*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0202*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.