Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datentechnikträger DTG-2A RW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datentechnikträger DTG-2A RW1
Datentechnikträger DTG-2A RW1
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20855140
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119202
EAN/GTIN:
     4012195696896
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben

Datentechnikträger DTG-2A RW1

Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, zentralplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 7,96*
1
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 8,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,50*
1
€ 5,00*
ab € 6,13*
€ 8,70*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,94*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.