Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 736-403 Anschlussblock 2P Orange
Wago 736-403 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-20862213
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-403
EAN/GTIN:
     4044918915687
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-403

Doppelstock-Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
6-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
26,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
112
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,74053*
€ 2,04053*
112
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81161*
€ 2,12161*
Lager 6012
112
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,86581*
€ 2,18581*
13 Tage
unbekannt
112
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0177*
€ 2,3677*
18 Tage
nicht lagernd
112
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02947*
€ 2,37947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112 Stück
€ 2,18581*
€ 2,60111
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86581*
€ 2,22031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 112 Stück
Mindestbestellmenge: 112 Stück ( entspricht € 244,81072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00603*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.