Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 736-608 Anschlussblock 2P Orange
Wago 736-608 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-20862240
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-608
EAN/GTIN:
     4044918909662
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-608

Doppelstock-Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 7,62 mm
16-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
26,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
16
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
28
€ 7,90*
ab € 4,18862*
€ 5,23862*
28
Frei Haus
ab € 4,45858*
€ 5,54858*
Lager 6012
28
Frei Haus
ab € 4,68143*
€ 5,76143*
18 Tage
unbekannt
28
€ 5,90*
ab € 4,878*
€ 6,028*
23 Tage
nicht lagernd
28
€ 4,45*
ab € 4,90965*
€ 6,05965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 5,76143*
€ 6,8561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24143*
€ 6,2373
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68143*
€ 5,5709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 161,32004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.