Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,or 734-344/019-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-344/019-000 Anschlussblock 14P Orange
Wago 734-344/019-000 Anschlussblock 14P Orange
Wago 734-344/019-000 Anschlussblock 14P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-20862934
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-344/019-000
EAN/GTIN:
     4055143269025
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,or 734-344/019-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
14-polig
100% fehlsteckgeschützt
Befestigungflansch
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
14
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,08155*
€ 6,45155*
25
Frei Haus
ab € 5,2916*
€ 6,7116*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,5072*
€ 6,9672*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 7,43*
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,9672*
€ 8,29097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5672*
€ 7,81497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,5072*
€ 6,55357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 174,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 5,437*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 0,04213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 0,08636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-226
ab € 0,23301*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-231
ab € 0,15177*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,27197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00607*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0213*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.