Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 4mm² 745-821


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-821 Anschlussblock 1P Grau
Wago 745-821 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-20863097
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-821
EAN/GTIN:
     4044918300377
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 4mm² 745-821

Anreihbare Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 10 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37977*
€ 0,51977*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,404*
€ 0,564*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4407*
€ 0,6207*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4578*
€ 0,6378*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5158*
€ 0,6658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6378*
€ 0,75898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6178*
€ 0,73518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-100
ab € 0,0587*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-281
ab € 12,534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-283
ab € 12,534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-284
ab € 17,5545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-285
ab € 21,437*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.