Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-20863131
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-134
EAN/GTIN:
     4044918474382
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
federleiste

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-134

2-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
14-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federleisten grau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,59321*
€ 16,15321*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,516*
€ 17,196*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,866*
€ 17,726*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,6674*
€ 18,7874*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,744*
€ 18,914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,726*
€ 21,09394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,746*
€ 19,92774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,066*
€ 19,11854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,866*
€ 16,50054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-614
ab € 5,44031*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-614/001-000
ab € 5,46031*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-614/002-000
ab € 5,57835*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-644/003-000
ab € 2,15132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-644/004-000
ab € 2,16132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-674/003-000
ab € 2,15132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-674/004-000
ab € 2,16132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
780-452
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
780-458
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.