Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 4mm² 745-153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-153 Anschlussblock 3P Grau
Wago 745-153 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-20863817
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-153
EAN/GTIN:
     4044918671200
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 4mm² 745-153

Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 7,5 mm
3-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,13901*
€ 1,33901*
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18559*
€ 1,38559*
Lager 6012
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23334*
€ 1,44334*
13 Tage
unbekannt
120
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3203*
€ 1,5503*
18 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,327*
€ 1,557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,44334*
€ 1,71757
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23334*
€ 1,46767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 173,2008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-190
ab € 0,63819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-191
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-192
ab € 0,15177*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.