Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20864130 Herst.-Nr.: 869-375 EAN/GTIN: 4017332612333 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte 869-375 Abschlussplatte für Klemmen mit Rastfuß 2,5 mm dick grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1939* | € 0,2739* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1696* | € 0,2796* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,1749* | € 0,2949* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1778* | € 0,2978* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1912* | € 0,3212* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|