Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte anrastbar 1,5mm,grau 826-158


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-20864735
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     826-158
EAN/GTIN:
     4017332607193
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte anrastbar 1,5mm,grau 826-158

Abschlussplatte
anrastbar
1,5 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2509*
€ 0,3409*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22127*
€ 0,37127*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2278*
€ 0,3878*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2352*
€ 0,3952*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,266*
€ 0,456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.