Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-Abganstrichter RTQ 110.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KR-Abganstrichter RTQ 110.150
KR-Abganstrichter RTQ 110.150
Artikel-Nr.:
     6012-20950055
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ 110.150
EAN/GTIN:
     4013339793938
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

KR-Abganstrichter RTQ 110.150

Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 100 x 152 mm Einsatzmaß A für die durchlaufende Rinne : 361 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
150 mm
Höhe der Seitenwand:
110 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,65*
€ 417,28*
€ 5,95*
ab € 347,66*
€ 417,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 350,89*
€ 421,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,17*
€ 445,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,45*
€ 501,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,43*
€ 501,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,67*
€ 460,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.