Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußstück WSAS 150.300 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlußstück WSAS 150.300 S
Abschlußstück WSAS 150.300 S
Artikel-Nr.:
     6012-20951747
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WSAS 150.300 S
EAN/GTIN:
     4013339922161
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Weitspannkabelleiter
weitspannkabelleiter niedax

Abschlußstück WSAS 150.300 S

Abschlussstück, für den Abschluss von Weitspannkabelrinnen und -leitern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Weitspannkabelrinnen / -leitern : 150 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B : 150 x 300 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe des Seitenholms:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,76*
€ 52,20*
€ 5,95*
ab € 39,85*
€ 52,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 53,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,52*
€ 55,73*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 55,37*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.