| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20952042 Herst.-Nr.: KKBA 80.100 EAN/GTIN: 4013339953882 |
| |
|
| | |
| GFK-Rinnenfallbogen KKBA 80.100 GFK-Rinnenfallbogen, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformten Verbinder, zur Herstellung von vertikal 90° fallendem Kabelrinnenverlauf, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Rinnenfallbogen an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelrinnenzugang mit 2 FKM 6X16 E4 verschraubt sein. Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | vertikal fallend | Winkel: | 90° | Bauform: | Bogen starr | Bogenausführung: | glatter Bogen | Mit Oberteil: | nein | Innenradius: | 170 mm | Kabelrinnenhöhe: | 80 mm | Kabelrinnenbreite: | 100 mm | Seitenlochung: | nein | Montagelochung im Boden: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,34* | € 66,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,55* | € 66,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,15* | € 68,14* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 54,56* | € 71,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,82* | € 76,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|