Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück lichtgrau 66413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20953348
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66413
EAN/GTIN:
     8428884001494
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnabdeckung

Endstück lichtgrau 66413

Für die Abdeckung von Enden.
2 Schrauben für die Montage werden mitgeliefert.
Farbe: grau. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20..60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 16,305*
€ 22,115*
23 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 16,23*
€ 22,17*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 16,795*
€ 22,785*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 23,36*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 18,78*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,785*
€ 27,11415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,695*
€ 25,81705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,785*
€ 24,73415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,175*
€ 24,00825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,795*
€ 19,98605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.