Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 90Grad lgr 75mm 66061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20954168
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66061
EAN/GTIN:
     8428884026572

Abdeckung 90Grad lgr 75mm 66061

Für den Schutz von Kabeln und die Isolierung von Kabelbahnen bei 90°-Bögen. Enthält 4 Edelstahlschrauben für die optionale Befestigung der Abdeckung. Farbe: lichtgrau. Isolierendes Material. Elektrische und mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
75 mm
Länge:
235 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 13,715*
€ 19,535*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,77*
€ 19,74*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 14,13*
€ 20,10*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 21,94*
23 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 16,11*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
66060
ab € 29,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.